エアーコンプレッサーのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーコンプレッサー SK11
SK11
99,980 / 税込 109,978
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-19
用途:
マイガレージ(バイク・車)用に購入。
対象商品:
36805641

予備タンクを使用いたせば、本業でも使用可能なスペック。(マイガレージ(バイク・車)用にはオーバースペック)とても良い。

1人が参考にしています
2014-08-25
用途:
自動車整備作業にて
対象商品:
36805641

自営の車屋にて使用しています。
他社の静音オイルレスコンプレッサーが故障したために買い換えました。
同社のサブタンクAST-40(38L)を接続し76L化、0.9MPa出力にて常用してます。
メインタンクのエア圧が1.0MPa付近まで上がりますので、日常の点検整備作業においては十分なパワーです。
ただし、タイヤチェンジャーを使用するときは大量のエアー消費になるため何度も再起動します。
また、以前の静音オイルレスタイプと比較して
・煩い(68→75dB)
・エアーからオイルの匂いが出る
という2点が気になりました(仕方がないことですが)
しかし、エアーインパクトレンチやタイヤチェンジャーを使用する環境においては1.0MPaまで出ること、再起動圧力が0.8MPaであることは他社の同価格帯にはない為、作業環境が良くなりとても満足しています。
メーカー直送でも多少の傷があるのはご愛嬌です。
参考までに台湾製です。

8人が参考にしています
2014-04-15
用途:
農作業機の掃除
対象商品:
36805641

移動が楽、3馬力が固定できて、常に使用しなくて、便利になった。

2人が参考にしています