グライトロンFフランジブッシュのレビュー

平均満足度 4.31 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業
オイレス工業
319 / 税込 351
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。 【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
軸受けにはできなかった

内径3㎜ のはずが 3.12㎜ 3mmシャフトがぐらぐらで使い物にならない
オイルレス軸受け的に使えると勘違いした自分が悪いとは思いますが・・・・

2021-04-12
用途:
PC3Aポーターキャブ シフト

シフトリンケージロッドの前側のブッシュに使用
純正パーツは廃盤の為、丁度良い物を探していましたが、こちらに良いサイズの物を見つけ、取り付けたところシフトがカッチリしました。

4人が参考にしています
2020-05-07
用途:
フロントカバーのブッシュ
対象商品:
75824156

フロントカバー取り付けのブッシュが破損した為、この商品を購入しました。丁度良くバッチリ決まりました。

郷原ふれあいグループ 様2021-03-15
用途:
農業用グレーダーの軸受けの改良変更に使用
対象商品:
75824287

深さが10mm程度もほしい。コスト面が少し高いと思いますが・・使用上は問題ありません。

2019-02-24
用途:
エアコン内部。温風、冷風切り替え部、軸受けパーツとして使用。
対象商品:
36906843

レストアの最中、部品を無くし同サイズ、形状を探しこちらで発見。
専用部材でない為、形状とサイズが一緒ぐらいだったという事だけ。
良し悪しは特に無し。

1人が参考にしています
2018-09-19
用途:
グライトロンFフランジブッシュ 注文コード / 品番
対象商品:
75824244

キールローラーのベアリングに使用。
とても良い。
すばらいい。
値段が高い。超高級品

2019-01-04
用途:
メンテ
対象商品:
36906931

少ない入数、納期が速いのでこちらで購入しました。製品問題なし。

2018-04-09
用途:
ロープを巻く滑車の軸受けに使用。海岸で使う。軸は真鍮丸棒。使用環境は極めて悪い。
対象商品:
36907035

3月から11月まで使用するので、まだ実績はありません。今のところ
不具合はないが、100kgほどの荷重がかかるので、どの位もつか不明です。

2人が参考にしています
2017-08-18
用途:
BUSH, under, front cushion の代替
対象商品:
36906904

レビューを参考に購入しました。
少し小さい感じですが、
ぐらつきも無くなり十分満足です。

1人が参考にしています
ハヤシ・ラボ 様2016-07-30
用途:
当社製レコードプレーヤー駆動部の軸受け。
対象商品:
75824147

低負荷高回転での使用です。
ノイズを嫌う機器ですので、軸受け部からの騒音は出来るだけ減らしたく色々と試しました。
結果グライトロンが非常に良い具合でしたので、現在の機械はグライトロンを標準仕様。過去の機械もお客様より預かってグライトロンに交換しています。

1人が参考にしています
2015-03-07
用途:
ホビー用

問題なく機能しております。
価格がもう少し安いと申し分なし!

1人が参考にしています
2017-02-28
用途:
ライブスチームのメンテ交換パーツ
対象商品:
36906843

スチームエンジンの高温多湿に十二分に対応出来る 少し価格が高いのが 、、、困ったもんだ

1人が参考にしています
2013-11-19
用途:
軸受けとして非常に良いです
対象商品:
36906931

アルミ、ステンレス軸の回転方向、軸方向の自由度は申し分有りません趣味のラジコンの軽量化に使いました。

1人が参考にしています