ジョイントBCのレビュー
2018-08-29
- 用途:
- 圧力計の取り付け G3/8 × G1/4(R1/4)変換
- 対象商品:
- 36975102
圧力計接続側の雌ねじ奥にぬすみが無く、単にねじ切りを終えているため、圧力計側雄ねじが雌ねじ切り終わりに突き当たって止まり、圧力計端面が本ジョイント奥に届かず。銅パッキンが入っていてもパッキンを全く圧縮できずに、エア漏れ。
全く使い物にならない。G3/8×R1/4も同様で使えない。
他社製品でねじ奥にぬすみがある物は、問題ないので、本商品は構造的にまずいと思う。
5人が参考にしています
2016-12-23
- 用途:
- 圧力計の取付け(G1/4 → R1/4 の変換)
- 対象商品:
- 36975066
圧力計のネジの先がG1/4のものは先端が出っ張っていますが、この
ジョイント・アダプタの受け側部分の径が小さく、銅製のガスケット
だと干渉します。厚手の銅ガスケットを使用するか、シリコン製の厚み
のあるパッキンが必要になります。空気圧を見るゲージ以外(流体)の
接続用に使用する場合は、ドリルや旋盤などで中心の穴径を拡げた方が
よさそうです。
3人が参考にしています