アルミ Uロックのレビュー

平均満足度 3.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ Uロック J&C
U字ロック。盗まれにくいディンプル式。 【用途】自転車用
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-12
用途:
ロック
対象商品:
37573794

鍵穴を上に向けると中身が移動してしまい施錠不可能になる。使用を始めてから1週間ほどで気づきましたが元々の仕様なのか壊れたのかは不明。どちらにせよとても脆弱でずさんな商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-07-03
用途:
自転車の予備錠として
対象商品:
37573785

盗難予防の予備錠として購入。
重量感がありますが、そのほうが効果はあるでしょう。
アルミなので実際に使った感じは安っぽさもあります。

2015-12-16
用途:
自転車ロック
対象商品:
37573785

半年使用して軽くて見た目丈夫そうに見えるので
盗難予防に効果大です。

2015-02-08
用途:
自転車の施錠
対象商品:
37573794

長所は 色がガンメタなのがいいね。 鍵も防犯性が高そうです 軽い方ではないかな? Uの部分が取れます 短所は Uの接続部分がカチャカチャする 本気出したら力で取れそうな気がしなくもない。 これが 実際どのくらいの防犯性を高めるかは不明です。価格相応かと思いました。

1人が参考にしています
2015-01-22
用途:
原付バイクの車輪にかけています
対象商品:
37573794

見た目がっしりとしており、いたずら防止、盗難防止等に役立っています、本体は軽く、錆びにくそうなので他の車両用に追加購入する予定です。

2014-10-03
用途:
自転車で使用
対象商品:
37573794

商品の重さは実測でU字ロックが237g(237.0g)、鍵は1つ6g(6.3g)。
U字部分は鍵を外すとまるごと外れる形式。
ロックをした状態で少しガタツキがあるが使用に支障なし。
サイズは当方のロードバイクのホイールとシートチューブの間に回って固定できて、
ちょうど良かった。
U字部分にゴムか樹脂の保護剤があると自転車のフレームに傷をつけにくく
より良かったと思うが、価格が価格なので満足。
自分でゴムチューブを通すなど工夫して使おうと考えている。

6人が参考にしています
2015-07-14
用途:
自転車に使用
対象商品:
37573785

少し重いです。