リアハブ固定型スタンドのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)
2,798 / 税込 3,078
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
23件中 21~23件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-03-08
用途:
自転車の整備
対象商品:
37577075

価格は安いですが、しっかりとした商品です。ちょっとした自転車のメンテナンスに
大変重宝しています。開く方向によって、高さが変えられるのでロードバイク、小径車
にも使えるので便利です。

1人が参考にしています
2013-12-13
用途:
ロードバイク保管用
対象商品:
37577075

まだ使ってませんが良い感じです。

2011-07-28
用途:
自転車保管
対象商品:
37577075

2個目の購入です。とても安いですが、使い勝手は抜群です