ノルトロックワッシャー (SUS316相当)のレビュー
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
2020-05-27
- 用途:
- 車両のカスタマイズに
- 対象商品:
- 37579525
H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されたキャップボルトが販売されていなかったため、ノルトロックを使用して回り止めを行いました。後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。
2014-07-30
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 37579561
衝撃振動の強い部分に使用しているが、緩んでくることがないので安心して使用できる。 緩めたり締めたりと繰り返して使用するが、回数が多くなると緩みが出ることがあるので、4、5回で交換している。