2軸トルクヒンジ HG-T70S30のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
4,698 / 税込 5,168
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。) 規制後の開閉角度 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120° :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90° 【用途】液晶モニターや監視カメラなど
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-25
用途:
展示会等でのディスプレイの固定に使用
対象商品:
37885461

想定以上にしっかりとしたものだったので、安心してディスプレイの設置ができそうでよかった。

1人が参考にしています
2018-12-07
用途:
船舶のライトベース
対象商品:
37885461

丁寧な作りで、動作も安定しているようです。
説明の図面で平面の首振りが左右60度となっていましたが、皿ネジを使って台座を固定すると360度回転出来ます。
屋内仕様の物を屋外で使用するので、心配ですが~

1人が参考にしています