封印具 AL型のレビュー
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
【用途】キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
2025-04-16
- 用途:
- コンテナの封印に使用
何度もこちらで購入して、問題なく使用できています。