マレブルインライン式逆止弁のレビュー

平均満足度 3.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業
桑名金属工業
3,798 / 税込 4,178
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-21
用途:
貫流ボイラ用給水逆止弁へ使用
対象商品:
38282842

メンテナンス時2個交換するので、予備品として持っておきたい。メーカーに依頼すると作業費が発生し、モノタロウさんで検索するとあったので部品代だけで済むので大変助かります。

1人が参考にしています
2018-07-20
用途:
工場内コンプレッサの2台接続
対象商品:
38282851

2台使用のコンプレッサが同時に休止に入ったとき、微妙にエアーが流れているためか、その後に設置している圧力タンク内で共鳴音がします。
日中のフル稼働時には回りの音で気にはならないですが、静かな時では離れている場所でも聞こえるくらいです。

2014-08-18
用途:
コンプレッサータンクの逆止弁
対象商品:
38282842

コンプレッサーのタンクの逆止弁に使用しましたが、2週間ほどで水分により動きが渋くなり、内部のコマが斜めに引っかかってエアの逆流が起こりました。
配管内部の水垢やサビ水等が通る可能性のある配管には向かないようです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2013-10-21
用途:
配水ライン
対象商品:
38282842

コンパクトであり、隣接配管も気にせず取付可能で、スイングやリフトに比べて取付位置の自由度(縦管可)も良く、優れた商品です。
しかしながら、モノタロウのカタログ及びネット上には使用可能圧力0~1.37MPaと記載されているが、0.05MPa(0.5kg/cm2)では作動しません出した。
再手配には時間が足りず、近くのホームセンターにてリフトチャッキを購入
系統も見直して作業は完了。
最低でも0.5MPa以上は必要と思われます。
メーカーに最低使用可能圧力を確認の上、掲載圧力の訂正をお願いします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。