小形基本スイッチ D2RVのレビュー
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
くらしのおそうじライフサービス 様2022-04-08
- 用途:
- 高圧洗浄機の圧力スイッチ部分の制御
- 対象商品:
- 46525062
以前購入したマイクロスイッチの定格電流値が低い物を購入して直ぐに壊れた為、電流値の高い、このタイプを購入し取付、今のところ問題無く動作しており安堵しております。
2019-11-09
- 用途:
- 機械設計
- 対象商品:
- 39036733
商品の完成度が低いです。押した時にカチッといいません。触れただけではONにならず、かなり押しこまないと反応しません。
2人が参考にしています
2019-04-28
- 用途:
- グルーヴコースターのブースターボタン用に購入
- 対象商品:
- 39036715
元々付いていたスイッチが経年劣化で反応が悪くなったのでこちらの商品を購入。
問題なく使用できています
ショップJ.M.C 様2018-01-26
- 用途:
- ドアー開閉時の照明コントロール用
- 対象商品:
- 46525114
残念です、商品を良くチェックしなかったこちらにも落ち度はありますが接点構成が違いました。
写真を見ても端子部分がはっきり見えません。
欲しかったのは1b接点ですがこれは1aでドアーを開けた時に点灯させるつもりが閉めたら点灯してがっくり。
商品ページを何度見ても接点構成については記載されておらずメーカーHPで確認しました。
商品自体は良い物で何の問題もありませんがモノタローさんのHPには記載されてなかったので★2個にさせて頂きました。
是非接点構成も記載するようにして欲しいです。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
彫工 中塚 ハルキ 様2014-12-01
- 用途:
- ポインティングデバイスへの拡張スイッチ。
- 対象商品:
- 46525087
実装してはいませんが(同シール型D2VWの方を使いました)、問題無く最適だと思います。 レバーがこれより長いと(レバー比大)、負荷がなさ過ぎると思います。 逆に、ゲーム機などの場合はもっと負荷があった方がよろしいでしょうか?。