フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 omron(オムロン)
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-17
用途:
位置検知スイッチの代わりに
対象商品:
39061276

リミットスイッチ的に使うフォトインタラプタを探していましたが、これはフォトトランジスタの次の段にもう一つトランジスタがついているようで、100mAまでのDC電流をコレクタ→エミッタ→GNDに落としてくれるので、これだけでスイッチ感覚で使えます。当方の用途では4KΩくらいの5Vプルアップ(1mAちょいの小電流)を黒線に繋ぐと、青のGNDとの間の電圧は、光遮断で20mV以下に下がり十分な性能でした。引き出しコード線は被覆が薄いタイプで柔軟性があります。ただ線をつなぐだけで使え、とても良い製品です。

2020-08-23
用途:
2輪の車速センサの臨時代用品
対象商品:
39061276

電源電圧が12Vでもそのまま使え、かつオンオフ変換が可能ですのでかんたん万能です。まあでも防水ではないのでその場しのぎ(車検)にしかなりませんで、すぐちゃんとしたホールセンサに変えました。オムロンの製品はwebでの説明書へのアクセシビリティがとても悪いです。さらにpdfを見る際にメンバー登録を要求されます。ファイルにアクセス権設定してるわけでなく、品番と"pdf"でググれば登録をしなくとも直リンクで見ることができるのも「やれやれだぜ」と思います。