ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)
omron(オムロン)
79 / 税込 87
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-23
用途:
業務用アーケード基板
対象商品:
39104186

元々付いていた部品だったのでピッタリでした。ありがとうございました。

1人が参考にしています