小型パワーリレー G5Qのレビュー
- 用途:
- アマ無線DXV200のアンテナ切り替えリレーの接触不良交換
- 対象商品:
- 46638925
全く問題なく交換し動作しています。回路図より同一品種を選択して
ただ、両面スルーホールの基盤なので半田吸い取り器が必要でした 半田吸い取り網線だけではスルーホール部ハンダにに注意を
- 用途:
- 小型モーター制御用に
試作回路のモーター制御部分に使用。
実装前、リレーを振るとケース内から異音がしましたが急いでいたのでそのまま実装、動作させましたが問題は起きてません。(予備で購入した物も異音がします)
コイルへの通電時は振っても異音はしません。
- 用途:
- 電子機器の修理用交換部品として
- 対象商品:
- 46638925
デバイスの有接点出力を担うリレーであり、1c接点構成。
サージを伴う負荷の開閉を行っていたので、経年劣化により接点の接触抵抗の増加・融着が発生してきていた。
デバイスの当該リレーを交換し、サージ対策を合わせて実施。
デバイス組込部品なので、既設の品番を選択した。
- 用途:
- 温調デバイスの出力リレー交換
- 対象商品:
- 46638925
某社製温調器の出力リレーに使用されている。
接点劣化したものを修理する為、交換部品として購入。
端子配置寸法やピンアサインは標準的で他機種・他社製とも互換性がある。
同温調器は以前は18Vの他社製であったが、その後、本品の12V仕様に変更されたもよう。
電流容量は大きいほうだが、サージ対策は必要。
- 用途:
- 回路の修理
- 対象商品:
- 39067883
LEDセンサーライトが点灯しなくなったので回路基板をチェックしたら、リレーの不具合だと思われたのでこちらを注文しました。元々付いていたリレーも中国製、こちらも中国製ですが、メーカーのデータシートを見ると耐久性(開閉回数)が良さそうだったのでこちらを選びました。結果ライトは直り、ちゃんと動作しているので良かったです。1個単位で注文できるのでありがたいです。
- 用途:
- シートヒーターの温度調節用
- 対象商品:
- 39067874
コイルの消費電流も少なく制御回路がシンプル化できる。基板用のわりには丈夫でトラブルに会ったことがない。平凡だけど優れもの。
- 用途:
- 照明などの制御
- 対象商品:
- 39067865
数ヶ月普通に動作してます、基盤ではなく銅線を端子に半田付けして
使用してます、端子に力が加わり曲がったりして折れないように
グルーガンで端子のところを覆いました。
- 用途:
- 狭い場所の電源部リレー交換に
- 対象商品:
- 39067822
狭い場所の電源部リレー交換に使用、足をユニバーサル基盤で加工が必要だったが手に張ったのはモノタロウだけだったので助かった