ストッパー KI・RIのレビュー

平均満足度 4.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストッパー KI・RI 倉敷化工
倉敷化工
299 / 税込 329
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-03
用途:
自動車のウインドウレギュレーターOHに使用
対象商品:
38744973

自動車のウインドウレギュレーターOHに。
ウインドウ可動域調整のためのストッパーとして使用しました。
ボルトでの高さ調整では追いつかず、上面のゴム部分をカットしたのですが、
欲を言えばゴムに埋まっているボルト部分の寸法も載っていれば有難かったです。

2018-09-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38745016

普通の天然ゴムに比べ高減衰ゴムHDタイプの方が断然優れているので選択枠がある場合はこちらがおすすめです。過度なトルクで締めすぎても内部構造がしっかりしていて剥離回転する事がないので5つ評価にしました。とても良い商品です。あとはもう少しサイズ選択が多様である事とサイズ表記がわかりやすい方が良いと思います。

1人が参考にしています
2018-11-01
用途:
ミニカーのダンパーストップ用
対象商品:
38744973

他に適当な寸法がなかったので、こちらを選んで高さを(10mm)合わせて使用しました。理想は平面型の10mm~20mmです。

2018-01-12
用途:
建設機械の座席の取り付け
対象商品:
38744982

安くて大変有難いです。また購入させて頂きますのでよろしくお願いします。

2017-02-28
用途:
トラックの架装
対象商品:
38744982

お客様のトラックのリヤゲートを開けた時にリヤバンパーにぶつかり指を挟む恐れが有るのでこちらの商品を使用して隙間を設けました。お客様も大変喜んでおられました。

2015-02-05
用途:
ゴム板の浮かし
対象商品:
38744973

ゴムの匂いがきつい。今回は通常人がいないところで使用したので問題はない。室内用に匂いの無い商品を出されてはいかがでしょうか。

西尾基礎 様2014-08-29
用途:
トラックのあおりの当たりゴム
対象商品:
38744991

問題無く利用しています。

大橋機工 株式会社 様2014-06-19
用途:
うまのあて
対象商品:
38745043

ちょっとかたすぎる

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
ゴム硬さを追記致しましたので、参考にしていただけると幸いです。