Oリング Sシリーズ固定用(NBR)のレビュー
- 用途:
- エブリィISCV連動バルブに使用
- 対象商品:
- 38836366
DIYで自動車修理をする方なら良いと思います
エブリィISCV連動バルブパッキンにて使用
サイズ 強度 耐熱性 全てクリアして全く問題無し 値段もリーズナブル 純正の連動バルブパッキンはすぐに切れたりするため安価で簡単に交換できるのでストックしておくのもオススメです
- 用途:
- ガスブローバックトイガンの修理
マルゼンのPPKのマガジン放出バルブのガス漏れ修理に使用しました。メーカーの部品表にOリングの型番が記載されているので同一スペックですので使用に問題ありません。
- 用途:
- ジムニー JB23 K6aエンジン メンテ時
- 対象商品:
- 38836366
K6aエンジン アイドリング不調で、検索するとワコーズスロットルバルブクリーナーとか、ISCVオーリングガスケットやバイメタル部のオーリングガスケット等の消耗品の型番が知ることができます。
モノタロウで全て購入できたのでとてもありがたいです。
値段は安いので、セットで購入を薦めます。送料が負ったいないのでまとめ買いしましょう。
- 用途:
- ソケットパッキン
品質は申し分ありません。安いし、発送が早くて助かります。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 38836366
スロットルボディーのOリング単体の部品供給が無いので探していたらサイズにぴったりでした。
- 用途:
- ガソリンエンジンキャブレターのカップに
- 対象商品:
- 38836585
ガソリンエンジンのキャブレターのカップに使用するために、購入しました。純正Oリングは□ですが〇のこのOリングで代用します。今後の耐久性に期待します。
- 用途:
- LEDライトの電池のキャップに
- 対象商品:
- 38836384
LEDの電池のキャップに使います。直径(内径)が22です。太さは1.5。丁度良い。電池キャップ防水になります。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの変圧器に
エアーコンプレッサーの変圧器のOリングが切れてエアー漏れしていたので、購入して取り付けました。元々付いて居たのと同じサイズなので大変良いです。この商品のサイズは内径27.5外径31.5太さ2.0
- 用途:
- ケルヒャーの水漏れ対策
- 対象商品:
- 38836192
ケルヒャーの水漏れ対策に使用しました。純正より厚みがないので水漏れするかと思いまし茶が、今のところ問題なく使用できています。
- 用途:
- 家庭用
- 対象商品:
- 38836192
他のサイトで見てエアーカプラー内部用に購入。線径が0.2~0.5程度細かったですが、交換後は漏れが止まったので良かったです。後は耐久性ですね。
- 用途:
- NSR50のフロントフォークのストロークチェック用
- 対象商品:
- 38836472
2.0(±0.1)mm外径35mmを購入して、NSR50のフロントフォークのストロークチェック用に購入しました。特に問題なく使用できています。
- 用途:
- HE21S ラパン ISCV清掃メンテナンス
- 対象商品:
- 38836366
HE21S ラパンのISCVのプロペラ側?のOリングに使用しました。
部品を外して確認するとOリンクはちぎれて固くなっていたのでこちらの商品を交換しました。
問題無く使用出来ました。
ありがとうございました。
- 用途:
- JB23WジムニーのISCV清掃にて使用
- 対象商品:
- 38836366
表題の件にて、ISCVのシールパッキンと同サイズなので使用しました。問題無く使えました。
- 用途:
- 凍結防止水栓用の水抜きコマのパッキン補修
- 対象商品:
- 38836621
寒冷地の水道水栓には水抜き用のコマがあり、毎回開け閉めするうちにパッキンが劣化して水漏れの原因となります。メーカー純正部品だと割高なのでサイズの合うOリングを検索、機能的には問題なく使えてます。モノタロウさんは一個でも注文出来るので重宝してます。