アルミニウム用ソリッドワイヤのレビュー
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
2020-03-31
- 用途:
- アルミの溶接
- 対象商品:
- 38939013
何度もリピートで、使用してます。 梱包も確かで発送もしっかりしてるので、安心感があります。また注文する予定です。宜しくお願いします。沢山使う人にはもう少し割引率が上がると良いですね。
I T P 様2018-11-19
- 用途:
- アルゴン溶接
- 対象商品:
- 38938986
まず商品の表記の仕方を変えるべき。
これでは2.5K巻のドラムがヒト巻来ると勘違いする。
0,5K巻が5個と記載すべきです。
それにドラムのサイズも表記するべきですね。
ガッカリでした。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の変更を行いました。