ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブのレビュー
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
【用途】油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
2012-10-30
- 用途:
- ロボットケーブルの保護
- 対象商品:
- 38965315
もう一段 柔らかいタイプがあるがモノタロウでは売っていない。 取り扱いお願いします。
また、商品には袋の中に紙のタグが付いてくるがDigiKeyのようにステッカーになっていると保存箱に貼れるし 便利だ。現在は透明テープで自分で貼っている。再注文するときもそっちの方が便利だ。
MonotaROからの回答
潤工社のナイロンチューブでは、柔軟性の順で、As4>As1>As2となっております。
As4がもっとも柔らかいものになりますが、もう1段柔らかいタイプとは、潤工社以外のメーカーの製品になりますでしょうか?
お取扱いをご希望の商品名・品番等、詳細をお問い合わせ窓口にお申しつけ頂きましたら、お調べ致します。
(必ずしも、取扱いのご希望に副いかねる場合もございますが、検討させて頂きます。)
お探しの商品がございましたら、どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。