長岡溶接所 様2021-02-18
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
- 39269045
他の10A長ニップルに比べてねじ山部が長すぎる。なぜ50mmだけが長いのでしょうか?2山ぐらい無駄なので、変更をお勧めします。使用上は何の問題も有りません。
2018-11-09
- 用途:
- 組立て式フレームに
- 対象商品:
- 39269072
配管を組み合わせてフレームを作りました。
ねじきり深さがまちまちなのか、メネジ(ソケット等)側のねじの所為か、挿入深さがばらばら。
ねじ込み具合で調整は出来るし、今回は配管用とではないので問題ないが、もうちょっとねじ部の精度向上を希望。
2020-04-05
- 用途:
- 電動ウインチの固定用に。
- 対象商品:
- 39269097
90mm角の梁に電動ウインチを取り付けようとしたら、ウインチ側M10溶接ナットの短手幅が100mm。M10ボルトをホムセンで購入して高さを合わせましたが、ボルト頭の逃げ曲げ防止が3mmの鉄板だけでは心もとなかったのでニップルでカラーを作成することに。100mmのニップルを購入、90mmに切断後、肉厚分が邪魔になるためグラインダーでおおよそ0.5mmまで削り落としてナットとボルトの取り付け寸法を出しています。
通常の使用方法ではないのでお勧めしにくいのですが、カラーとしての使用方法もあり、と認識していただきたくあえて記載させていただきました。
2018-05-07
- 用途:
- 製作物の部材
- 対象商品:
- 39269063
バリ取りが雑。
本来素手で触るようなものではないが、
素手で触った際に指が少し切れた
MonotaROからの回答
この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。