フレキケーブルグランド (A型)のレビュー

平均満足度 4.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
519 / 税込 571
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-07
用途:
代替品の検討用
対象商品:
39240372

MG16A-P-10B-ST の代替品として購入。
ネジ部が5mm長いです。
機械加工でカットして使用しました。

株式会社エステー工業 様2021-04-16
用途:
機械の組付時
対象商品:
39239934

このケーブルグランドはサイズを選べて機械本体とのコードを守るのに最高です。

オリエント電機株式会社 様2021-11-26
用途:
部品として
対象商品:
43756564

バラで買うことができるので、いつも助かっています。

有限会社フォックシー 様2018-06-09
用途:
電源配線引込
対象商品:
39239873

しっかりした作りです、裏のナットが締めやすく作業が楽です。
ゴムと違い劣化しにくいのが良いです。

2018-01-05
用途:
ケーブルの取り出し
対象商品:
39239855

特殊な用途で、インチネジの物を探していました。
うまく取り付けできました。