メタルケーブルグランド(真鍮製)のレビュー
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
【用途】機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
株式会社ドゥサイエンス 様2026-03-03
- 用途:
- 水中・水没エリアでのケーブルの引き込みで使用
水中・水没エリアでのケーブル引込みに使用しました。船用電線貫通金物と同じ要領で施工でき、締付けでケーブルをしっかり固定できます。IP68仕様なので、水気のある環境でも安心感がありました。
株式会社 産研設計 様2015-12-07
- 用途:
- オーディオ用自作コンセントボックス
- 対象商品:
- 39240521
樹脂製よりしっかりした金属製で、太いケーブルもしっかりと固定します。見た目も美しく信頼性十分です。
1人が参考にしています
株式会社 産研設計 様2013-11-19
- 用途:
- 自作オーディオ電源ボックスのケーブル取出口に使用
- 対象商品:
- 39240537
塩ビの2個用コンセントボックス開口部に装着。樹脂製のクランプもありますが、安っぽい造りで、コレは金属製で重量もあってしっかりしており、重量のある電源ケーブルを強固に固定します。その分高価ですが、音質も改善されるので満足満足。