ケーブル固定メモリカードリーダのレビュー
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
【用途】アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
2023-07-12
- 用途:
- SDカードリーダーとして
- 対象商品:
- 40143135
PCにSDスロットルがついていませんので購入しました。安価で場所も取らず便利に使っています。
1人が参考にしています
株式会社遠藤製作所 様2023-03-08
- 用途:
- データ読み込み用に
- 対象商品:
- 40143135
創業以来紙ベースで仕事をしてきている当社
最近データが回ってくるようになったので
それに対応するため購入。
株式会社高生工業所 様2023-02-15
- 用途:
- デジカメのデータを保存するため
- 対象商品:
- 40143101
小さくて便利です。デスクトップのPCにSDカードを読むのが当たり前だったので、ついていないPCが存在するなんて。対応も早かったので助かりました。
2021-01-19
- 用途:
- SDカードの書き込み
- 対象商品:
- 40143101
以前、使用していたカードリーダを使おうとしたら認識せず。
(WIN10ではダメなのかな?)
ややケーブルが短いと感じたが、これはこれで良い面もあると思うので、
あまり気にならず。
直ぐに使用出来たので満足しています。
有限会社山田製作所 様2014-11-07
- 用途:
- SDカードの読み取り
- 対象商品:
- 40143101
PC本体のカードスロットが不調になった為これを購入しました。SDを差した時の反応も上々でアクセスランプも付いてて言うこと無しです。
1人が参考にしています
2015-06-24
- 用途:
- デジカメ写真のデータをPCに保管するとき。
- 対象商品:
- 40143135
本体は常時PCに接続したまま使用しています。アクセスランプで判りやすくSDカードの抜き差しも何も問題を感じません。