熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニのレビュー

平均満足度 4.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
2,198 / 税込 2,418
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能 【用途】屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
作業場の温度・湿度のチェック

持ち運びが出来るようですが、作業場に設置して使用しています。コンパクトで場所を取らないのが良いと思います。加えて、温度・湿度の他に、熱中症指数も表示してくれるので、新人にも分かりやすいので良いです。

株式会社三石テック 様2023-10-11
用途:
工場での配線作業時
対象商品:
40281087

胸ポケットに入れているせいか、現場設置の計器より少し高目に出ています。クリップでポケットに直接挟めたらよいと思います。

2022-06-29
用途:
機械のメンテナンス時

小型軽量で持ち運びが便利ですが胸ポケットに入れて作業してると蒸れてすぐにアラームが鳴る。
ヘルメットに取り付けれるようなアダプターとかあれば嬉しい。とりあえずヘッドライトのバンドに挟んで使用してます。

2022-07-29
用途:
冷房環境の無い現場作業
対象商品:
40281087

コンパクトで、携帯し易く価格の割には精度も安定しているようです。

2017-05-09
用途:
工場内での配線作業時
対象商品:
40281087

現場でチェックするように指示があり、こちらの商品が指定されていたため購入しました。季節的には今から使用頻度があがると思いますが、随時チェックできるため安心です。

有限会社 濱田組 様2017-07-07
用途:
プラント工事・タンク、機器解体工事
対象商品:
40281087

電動工具(サンダー・セバーソー)使用時は音が聞きづらい。

2016-04-17
用途:
塗装工事
対象商品:
40281087

塗装作業なので、気温や湿度の管理に使用しています。気温などの変化が反応が早く表示できて、役立っています。

2015-07-21
用途:
屋内外工事に於ける熱中症発症防止対策として作業責任者に「みはりん坊ミニ」を携帯させ、定期的にWBGTを測定させる。
対象商品:
40281087

先日商品が届いたばかりなので、これから本格的に使用して行く予定なので、使用した感想(評価)は、今からですが、
数日間使用してみた結果としての感想は、下記の通りです。
*機能として四つの警告があり、WBGT以外にも温度と湿度の表示があるので、必要なデータが見られて良い。
また、サイズ的にも作業着の上着ポケットに入り、邪魔にならない点が良い。

1人が参考にしています
2014-06-15
用途:
現場携帯用に使います。
対象商品:
40281087

アラームはOFFのままにしないと、なりっぱなしで、電池がすぐになくなります。

1人が参考にしています