パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジア
679 / 税込 747
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
いしだ工房 様2025-10-30
用途:
デルタ10インチバンドソー28-195に流用

デルタ28-195の純正駆動ベルトは現在著しく高価(本品の4~5倍程度)なので、ほぼ同じ規格と思われた本品をダメもとで1本購入してみた。 公称寸法を比較すると周長564mmは同一だが、幅は本品が1mm狭く、歯付きベルトの歯のピッチが㎜とインチで僅かに違う可能性があったが、とりあえずプーリーに違和感なく収まり正常に運転できているので互換性は問題なさそう。 但し、耐久性は未知数。 自己責任でお願いしたい。

コジマフーズ株式会社 様2020-07-29
用途:
お値打ちでした
対象商品:
36257663

なかなかベルトだけでは売っていないのですが、さすがモノタロウさん。機械で使用しているゴムが劣化したので交換用に購入しました。

1人が参考にしています
2019-10-24
用途:
電動ラジコン飛行機のモーターのメンテナンス
対象商品:
36257094

ベルトを現状の物と取り替えたことによって新品時の製品に戻りました。

マキタパック株式会社 様2018-01-10
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36259124

送料がもっと安いとうれしいのですが。早めの送付は
助かります。

2018-07-03
用途:
ラジコン飛行機の整備
対象商品:
36257006

特に問題無く使用できています。。。。。。。。。。。。。

2016-06-27
用途:
ラジコンヘリコプター
対象商品:
36257514

10mm幅のものがほしかったが、在庫が無さそうなので試験的に注文。三ツ星ベルト製も預かってほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2015-07-21
用途:
ラジコン飛行機のモーター減速機
対象商品:
36257006

メーカーや耐久性は問題ありませんが、
モノタローさんの商品の管理方法に問題があります.
メーカーからは やさしく 布の紐で括られていると思いますが
形が残る程、絵符の針金がきつく括られいました.非常に残念です.
その部分からベルトが切れてしまいます.

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。