セラミックホットプレート(デジタルタイプ)のレビュー
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
日本ナノフィルター株式会社 様2023-09-06
- 用途:
- フェライトの試作合成に使用しています。
- 対象商品:
- 49071934
90℃の加温に使っています。火を使わないので火災の心配なく現場で使用しています。
2018-07-03
- 用途:
- 実験(無機薄膜の焼成)
- 対象商品:
- 49071925
昇温、使用後の冷却速度は速い。操作も簡単。ただ、昇温時、指定温度を通り超すので設定を調整しなくてはならない。調整後は定温に保たれている。
ヘラクレスガラス技研株式会社 様2015-10-15
- 用途:
- 合せガラス試作のため薬品を温めて分散したりしてるようですが私自身は使ってません。
- 対象商品:
- 40467131
私自身が使用していないので分かりませんが、余り温度が上がらないと
聞いたように思います。
サイエンス技術研究所 様2016-12-26
- 用途:
- 教材の作成のため
- 対象商品:
- 40467131
線状の物体を加熱し、その形状を固定するために使用している。
現在、定格温度の3分の2程度で使用しているので、温度も安定しているので、重宝している。