JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)のレビュー

平均満足度 2.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)
2,598 / 税込 2,858
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。 【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-25
用途:
機械配線接続用
対象商品:
41194587

さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。

2017-05-24
用途:
他の装置との接続
対象商品:
41194684

写真のものはオス型でコンタクトピンがありますが、今回購入したのはメス型です。メスタイプのコンタクトピンご挿入されていませんでした。
たまたま、在庫にST-JL05-16S-C2-100が有りましたので、ことなきを得ました。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
登録画像の修正をしました。

skmサービス 様2017-03-06
用途:
付随子機の電源の受電
対象商品:
41194614

写真の様なピンが無いタイプで別売?なので困惑する。
又ピンを入手するのがややこしい (#・・とか・・サイズとか)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。