六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)のレビュー
- 用途:
- 電動エアガンに使用
趣味の電動エアガンのレールシステムの取り付けに使用、付属のボルトでは長すぎの為、錆びず丈夫なこの商品を使用しました、次回からもこれを使います!
- 用途:
- バイクのミラー
- 対象商品:
- 41536765
ミラーに使われていたボルトが錆るので探していたところステンレス製で黒染めの当品を見つけたので購入。雰囲気もバッチリで錆の心配も不要なので満足しています。
- 用途:
- プラスを六角に
- 対象商品:
- 41536686
通常の+ネジより締めやすく、ワッシャーを合わせて変更。見た目もよく安心感が+ネジよりある。交換して良かった。別の場所も交換し追加注文します。
- 用途:
- バイクの修理用
- 対象商品:
- 41536853
GPZ900Rのミラーを固定するネジとして使用しました。プラスネジから六角穴に変わり、色も黒でカッコ良くなりました。ステンレスなのでサビの心配もいらないです。
- 用途:
- アルミ厚板の取り付け作業。
- 対象商品:
- 41536792
今まではプラスの皿ねじを使用していましたが、6角穴付き
皿ビスを使って締め付けが楽です、締め付け力もアップする。
- 用途:
- 社外ステアリング取り付けビスとして
- 対象商品:
- 41536792
イタリア、MOMO社ステアリングをワークスベル社ステアリングボスに取り付けるために購入しました。
ボスに付属しているビスは鉄製のために赤錆が浮いてきますが、これはステンレス製なので材質が原因の錆はあり得ません。
黒の電着塗装も綺麗です。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 41536826
ヤマハV-MAX1200のシリンダーサイドカバーのボルトとして使えます。純正と同サイズでジャストフィットでした。
- 用途:
- 自動車外装部品の取り付け
- 対象商品:
- 41536826
錆びてほしくないのでステンレスボルトを愛用してますが、銀色のボルトでは美観を損なう部分に最適。
塗装では無く黒染めなので、工具を掛けても剥がれる事無く気に入ってます。
つや消し具合も適度で目立たず、今後も愛用しようと思います。
- 用途:
- 二輪車ブレーキ・マスターシリンダー・カバー締結用ボルトとして使用。
- 対象商品:
- 41536801
カワサキ・エストレヤのマスターシリンダー・カバー締結に本品を使用しました。純正品はM5×P0.8×L18であるのに対し、本品はM5×P0.8×L20でしたが、全く問題なく使用(締結)できました。
- 用途:
- バイク部品の取付
- 対象商品:
- 41536826
バイク部品の取付に使用しました。何回か黒の六角穴付皿ボルトを購入させて貰っていますが、ホームセンターには黒のステンレスボルトはまず置いていないので重宝しています。個数も個人で使用するには丁度良い入り数です。星4個の理由は今回のボルトは六角穴が少しルーズだったからです。しかし、使用には問題は無いと思います。
- 用途:
- バイク用に
- 対象商品:
- 41536713
近くのホームセンターであまり黒のステンレスの六角は見かけないので他のものを購入したついでに購入、数が少ないので大量に消費しない人には丁度いいです。