トルネードトラス (SUS410)(パック品)のレビュー
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
2024-06-06
- 用途:
- ガルバリウム鋼板への固定
- 対象商品:
- 41739573
外壁に防雨コンセントを後付けする際に使用しました。
胴縁などの下地がないので心配しましたが、このネジでしっかりと固定できました。
3ミリの下穴をあけて施工。今のところ問題なさそうです。
沢山は必要ないので、適量なパック品で購入できて良かったです。
Auto Trade 様2022-03-16
- 用途:
- 薄い鉄板の張り合わせに!
- 対象商品:
- 41739564
こういう商品があること自体を知りませんでした。
薄い鉄板の貼り合わせをするときに普通のネジでちょっと力入れるとすぐ穴が大きくなってしまうので知り合いの板金屋さんに教えてもらいました。なかなかいい感じで貼り合わせができました。
1人が参考にしています
2018-10-03
- 用途:
- 金属サイディングへの固定
- 対象商品:
- 41739573
金属サイディングに、エアコン配管カバーや引込線カバーを取り付けるのに使用。普通の金属用ドリルビスでは、金属サイディングのような薄い鋼板にはしっかり固定できないことが多いが、これは強固に固定できる。
ただ、何かの理由で一度はずすと、二度目はうまく固定できない。
3人が参考にしています