丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.76 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
古い自転車リムのニップル部の補強

ハトメなしパイプリムに使用。
今までは内径φ4.2、外径Φ10を使っていたが、内径は本品のΦ4.5で問題ないことが分かったのでこれからはこちらを使う予定。安くて良い。

石井輸送サービス 様2026-02-23
用途:
ステアリングコラム ダウン加工

ステアリングコラムのダウン加工用の要となる“固定”に使用。
購入を選んだ理由と、感想は下記のとおりです。
★直径が50mmと大きい
●面圧を下げられる(荷重分散)
ボルトの締結力を広い面積に分散できるため、食い込みや陥没を防止できる
●引き抜き強度が向上する
ボルトが材料を引き抜く力に対して強くなる。
ステアリングコラムという振動を拾いやすい振動環境では大きなメリット。
★厚みが3.2㎜と分厚い
●締付力の長期安定性が高い
振動環境では座面が潰れ締結力が低下する。これを最小限にできる。
デメリットは重みぐらいですが、材質の丈夫さをメリットと考えれば相殺される点です。
品質にも不満はありません。
これほどの大きいワッシャーは、手軽に発見・購入できないので、モノタロウさんで売っていて大変助かります。
結果、コラムを固定するフランジナットの緩みもなく、ガッチリ固定できたので満足です。

2025-12-04
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
42175156

ショックアブソーバーの調整で上手くいきました!
車高調整です。

2025-04-28
用途:
木工組立

切り出した木材をボルトで固定する際に使用。座面が大きいほど沈み込みが少なくなるのでしっかり締め込みが出来る。サイズを素材に合わせて選べるので便利。

2024-11-03
用途:
原付のFタイヤベアリング挿入に使用

ベアリング外径と同じサイズを購入、長ボルトに左右2枚ずつ(変形防止)入れて
最初はインパクトで締め付け、最後の微調整は手締めでうまくいきました。

2024-04-10
用途:
設備修理・改造
対象商品:
42174842

階段昇降台車のキャスターに接地状態のバラツキがあり、それを修正・調整するスペーサーとして、複数サイズを購入。こうした特寸・異寸品があるのは有難いですね。

2024-06-19
用途:
作業
対象商品:
42175253

特寸の厚みがある箇所での使用だが、簡単に見つけられて有難い。

2024-08-01
用途:
特に問題なし
対象商品:
42174824

あまりホームセンター等で売っていないサイズですので、
助かります。品質に問題ないです。

2024-02-22
用途:
機械のメンテ
対象商品:
23444557

いろいろなサイズが有って重宝します。
小分けがるので助かります。

2023-12-01
用途:
自作のベアリング圧入工具のベアリング圧入用に。
対象商品:
42174937

長ナットと長ボルトとワッシャーを数枚重ねた自作治具でバイクの各種ベアリング圧入に使用したが、全く歪んだりせず、サイズの精度も高くて強度もあって値段考えるとコスパ高くて良い。

2023-11-08
用途:
ベアリングの圧入
対象商品:
42174815

スクーターのホイールベアリングの圧入に使いました。
厚みがあって頑丈そうだったので、こちらを購入しました。
外径が少し大きかったので、削って使用しました。
うまく圧入できてよかったです。

2023-02-18
用途:
モノタロウさんの扱いアイテム数に感服
対象商品:
42175366

ホームセンターに行ってないものはモノタロウで探せに切り替わっている。
よくぞここまでのサイズ商品を取りそろえられてると感謝とともに、企業努力がすごいなと思います。 走り始めは坊主のおっさんのチラシをよく見てましたが大企業となり、アイテムの取りそろえなどすごいなの一言。

2人が参考にしています
2022-11-30
用途:
機械組立
対象商品:
23445074

ボトルサイズの制約があり、長穴で部品位置を調整した上で固定する部分に使用している。通常のワッシャーでは押さえ面が小さいため、このようなサイズがあって重宝しています。

相友工業 様2022-12-16
用途:
ベアリングや、軸のガタ用スペーサーに。
対象商品:
23445248

普段は、旋盤で作るが、市販の物があり便利に、使用できた。又、探すのも、内径、外径、厚さが、表記してあり楽でした。欲を、言えば、サイズが、もう少し、多ければ、いいのに。

まきば歯科 様2022-05-04
用途:
グレーチング固定用のワッシャ交換
対象商品:
42175323

固定式グレーチングのM16袋ナットの下にあるワッシャがさびていたので交換用に購入しました。ホームセンターに探しに行く手間もなくモノタロウさんは便利です。

2022-03-10
用途:
自転車の補修パーツ
対象商品:
42175165

自転車の14mmアクスルシャフトに使用しています。
外径が若干小さいですが、使用にはさしたる問題ありません。
黒バージョンを出してほしい。

2022-08-10
用途:
機器のビス止め等
対象商品:
23444688

あまり市販されていないサイズがあるため重宝しています。

株式会社川田商会 協栄自工 様2021-12-30
用途:
RECAROシートの高さ合わせ
対象商品:
42174833

丸と角ワッシャー両方買ってみました。
高さを合わせるのに小さい薄いのを重ねると安定しないので、
こういう大きい厚いのがあると便利です。

2021-12-11
用途:
機械整備
対象商品:
42174815

なかなか市中で入手することのできない特殊なサイズを入手することができて,大変助かります.特殊な使い方をするわけではありませんので,製品として十分です.

2024-12-12
用途:
ワッシャ

このタイプで厚み0.8mmの分が有れば有難いのですが、見つからなかったので、、、