補修用Oリングのレビュー
- 用途:
- 洗面化粧台の補修
近所のホームセンターに同サイズがなかったので、こちらで購入しました。
ぴったりでした。
- 用途:
- 高圧洗浄機の補修
- 対象商品:
- 40195321
ケルヒャーの高圧ホースの先端に付けるものを探していました。
近所のホームセンターに無かったのでとても助かりました。
サイズも内径4.8mmでぴったりでした。
- 用途:
- ジムニーJA22WのサーモワックスOリングの代用品として
- 対象商品:
- 40195452
ジムニーJA22WのサーモワックスのOリングの代用品として使用しました。
以前から知られた方法ですので、サイズ的にはぴったりでした。
- 用途:
- 湯沸器等の水抜栓の補修
- 対象商品:
- 40195303
水抜栓のОリングがひび割れて漏れるようになったので交換用に購入。
必要なサイズを選んで購入出来るのはありがたいです。
- 用途:
- 趣味の工作
- 対象商品:
- 40195364
本来の使い方とは違うのでしょうが、ちょっとクッションの必要なネジ締めなど、様々な場面で使用するOリングです。使用する場面でイライラしないよう、予備品の本数が少なくなったサイズを追加購入しています。製品製造の困難さに伴う価格設定なのがわかりませんが、少々高額なのが難点です。
- 用途:
- 混合栓切り替え部のパッキン交換に使用
- 対象商品:
- 40195321
寸法が明示してあるので、必要な箇所(3か所)にぴったりのリングを的確に使用できました。
取り付け後は水漏れもピタット止まりました。
- 用途:
- プッシュ式排水栓の保守
- 対象商品:
- 44396073
洗面台のプッシュ式排水栓のOリングが伸びてユルユルになってしまったので、交換用に購入しました。取り付け部分の外径が実測36mmに対して、呼び径36mmのOリングでぴったり嵌まったんですが、Oリングの太さのせいで排水栓が下まで降りなくなっています。Oリングの太さがワンサイズ細い物というと呼び径が22mmと小さすぎますし、太さ3.5mmの物をある程度伸ばして装着するものなのか、あるいは今回購入のP規格でなくG規格とかS規格を選ぶべきのか、なにぶん素人のため分かりません。物としては問題なく、自分の無知による不適合のため減点は無しです。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 44396152
20年以上前の蛇口で大きいタイプなので近くのホームセンターにはなく助かりました。一式交換すると2万円ですが少しの漏れなのでパッキンのみで延命しました。多少太かったけど水漏れは直りました。
- 用途:
- 昔の8mm映写機用
- 対象商品:
- 44396204
映写機メーカーからの入手は既に不可能(古い為)だったので困っていたところ、Netでこの商品が代用できることを知り注文した次第。結果は全く問題なく使用できて大変満足しています。
- 用途:
- NDロードスターのアンテナ交換
- 対象商品:
- 40195443
S2000用のアンテナをNDロードスターに使用すると根元部分の金具が見えてしまうのでこれを購入。
フィットします。