5機能レンチスピードのレビュー

平均満足度 1.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5機能レンチスピード SK11
SK11
6,398 / 税込 7,038
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。 【用途】レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-13
用途:
作業時
対象商品:
46828126

バンドレンチの下の部分をプラスドライバーにすれば、かなり利便性があります。
バンドの高さを調節するときには他にモンキーやプライヤーを使用しますので下の12ミリはそれほど使いません。
できれば、検討、お願いします。

八代建設興行 様2016-12-01
用途:
配管工

締める緩めるの切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

八代建設興行 様2016-12-26
用途:
吊りバンド
対象商品:
46828126

正転逆転の切り替えが締めてる時にかってに切り替わって是々使えない二度と買わない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。