5機能レンチアングルのレビュー
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは15度の角度がついているため、天井、壁際など狭所での作業に大変便利です。
【用途】レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
八代建設興行 様2016-12-02
- 用途:
- 配管工
正転逆転の切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。