アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)
65,980 / 税込 72,578
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。 【用途】戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社愛豊電気 様2015-04-18
用途:
電気工事のアーステスト・メガーテスト
対象商品:
46831312

アーステストは、簡易ながらも測定でき、メガーも測定できるので
これ一台で用法まかなえるから
持っていく道具が減り 楽になった
欲を言えば125V以下のメガーができれば、もっと便利になるのになぁ