e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形のレビュー

平均満足度 4.33 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
1,298 / 税込 1,428
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-25
用途:
農機具
対象商品:
35993011

他のサイズと合せて、大量買いなのでコスト削減で助かります。

1人が参考にしています
2018-04-24
用途:
エアコン室内機 年間運転 ファンVベルトに使用
対象商品:
47924703

標準Vベルトと比較すると長期間使用可能できると思います。

2017-12-08
用途:
籾摺り機の一次減速機に使用
対象商品:
47924737

回転数調整により、プーリー比が変わり曲げRが強くなる為、耐久性を
考慮してコクタイプに変更。ベルト鳴き、発熱も少なく耐久性は有りそう。

2017-07-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
47924642

田植機のベルト交換に使用しました。
オリジナルベルトよりこちらの方が性能が良いです。
且つ安価で助かります。

株式会社ドイファーム 様2017-06-25
用途:
農機具の交換部品。
対象商品:
47924852

強度が足りない、寿命が短い。
ほかの「コグ」タイプのベルトを購入したい。

2016-10-06
用途:
機械のメンテナンス時に劣化をしり交換した。
対象商品:
47924651

商品は、予想どうり良かったです。でも発送が、予想以上 かかりました。発送届けが付いてからも3日位い掛かり、仕事が遅れました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-08-08
用途:
スノーホークJr120
対象商品:
47924703

取り付けただけで実際にまだ走行してませんがい感じです

2016-01-08
用途:
除雪機主軸伝動ベルト
対象商品:
47924773

目的とする品番をメーカーと御社の品番が異なるためさんざん照合しました。
ご注文の日時から受け取りまでの速さに敬服しました。有難うございました。
只、他社でメーカーの品番とネットの販売会社の品番が一致する物もあり
高いが迷いました。何か一致する部分が欲しいです。

2014-12-09
用途:
農機具
対象商品:
35993036

農機屋さんの部品価格に比べて半分以下の価格です。
物は同じです。

1人が参考にしています