オールステンレス鋼製スライドレール ESR8のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
3,500 / 税込 3,850
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Good Well 杉谷晴郷 様2013-08-30
用途:
隙間にスライド収納を作成
対象商品:
09375143

抜き差し出来る側面用のスライドレールは商品数が少なく探すのに苦労します。この商品はストッパーが効いて、且つ、抜き差しが出来るので特殊な利用が出来ました。但し、そのポイント作成が頭を痛める事になります。通常はレールの固定側の裏からポイントを押すだけで可動部が抜けるのですが…今回はモルタル壁に据え付けだったので、それが出来ません。嵌めたら嵌めっぱなしで抜けなくなってしまします。通常使用時でレールを抜く必要はないのですが、何かしら有る場合には抜ける様に対応しなければならないので、その時様にダボ穴の様に穴を空け、そこにダボを差し込めばレールが抜ける様にしてみました。微妙なダボ高さ調節は必要です。
ユーザーの理想通り(安価含め)の隙間スライド収納が作成出来て大喜びでした。