標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形のレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機
富士電機
2,598 / 税込 2,858
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-27
用途:
24H循環風呂制御盤修理用
対象商品:
50254644

代替え品として使用しました。
在庫不足で納期待たされましたが、固定穴追加工にて無事取りつきました。

2021-02-01
用途:
電動機他の制御
対象商品:
50254644

外寸が小さく、コンパクトに使用できるので重宝しています。継続使用したいです。

ソノダ企画 様2017-06-28
用途:
SRC3631の代替として
対象商品:
50254671

一言に尽きます  価格は満足ですが
小さすぎ、配線しにくいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-12-07
用途:
取替販売
対象商品:
50254671

srca3631が生産中止の代替品で、商品の大きさが、かなり小さくなりました。
旧商品お方が使いやすいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。