木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用のレビュー
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。正回転専用です。穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
【用途】被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
2021-07-10
- 用途:
- 2.5センチの合板の穴あけ
- 対象商品:
- 49025697
厚さ2.5cmの合板の穴あけに使用。ちょっと引っかかってブレると刃が変形しそうなので、両手でドリルをしっかり持ってブレないように使用した。切り屑の逃げ場がないと進んでいかないし、摩擦で合板が焦げるくらい高温になってしまう。一番でかい穴あけには、最初に屑を排出する為の穴を接するようにドリルで開けてから行った。
2018-01-30
- 用途:
- 合板の穴あけ
- 対象商品:
- 49025697
簡単にワンタッチで刃先が変えられる点は良いのですが、固定にガタツキ有り板への食付き時に刃先がブレて不安定でした、それ以外は難なく穴あけ加工は出来ます。
2017-05-04
- 用途:
- 合板の穴開け
- 対象商品:
- 49025697
洗面化粧台の取り付けにて、水道管を通す穴開け用として使用。合板を複数枚穴あけしましたが、特に問題なくきれいに仕上げることができました。
2016-08-17
- 用途:
- 木工作業 穴あけ
- 対象商品:
- 49025697
可も無く不可もなく、普通に使用できる。
耐久性はあまりないが、価格にてこんなものでしょう。
薄い板、15ミリ程度までなら耐久性も問題ないように思われる。
2014-12-21
- 用途:
- エアコン取り付けの壁面穴あけ
- 対象商品:
- 49025697
エアコンの取り付けで、壁に穴を開ける作業で使用しました。
製品の造りから言えば、何回も使うプロの作業でなければ充分だと思います。
1人が参考にしています