丸型パンチング浅バットのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型パンチング浅バット IKD
IKD
3,298 / 税込 3,628
Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。 【用途】Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社タケックス・ラボ 様2019-01-07
用途:
試験用
対象商品:
49048036

試験器具にはめ込む用途で購入。サイズは丁度良かった。
裏面のパンチング穴のエッジが若干引っかかるが使用上は特に問題ない。