漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]のレビュー
◆◇特長◇◆
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
【用途】・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手
玉野化成株式会社 様2025-06-20
- 用途:
- 高圧エアー配管に使用
高圧配管の為、ホースバンドでは弱くすぐに爆れる為購入したがしっかり固定できてとても良いです。
株式会社ドゥサイエンス 様2024-11-25
- 用途:
- 配管工事
タケノコとホースバンドでは不安だったので使用しました。
見た目もしっかりしているで、安心して使用できています。
もうちょっとサイズが小さくなれば使用範囲が広がります。
アクアールキカク 様2017-12-11
- 用途:
- 水道ホースのジョイントに使用。
- 対象商品:
- 50320864
タケノコにホースを差し込みホースバンドで固定するより、
見た目も良く、抜け防止の強度はすばらしく良い。
2人が参考にしています
2017-03-25
- 用途:
- 冷却水循環
- 対象商品:
- 50320864
タケノコとホースバンドに比べて施工が楽で安全。
脱着に関しても簡便で扱いやすい。
改善というか、ホースサイズや耐熱温度によってはステンレス製しかない場合があり金額が高くなるので砲金製のバリエーションを増やして欲しい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50320846-250127-02.jpg)