パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC
SMC
8,298 / 税込 9,128
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Nimfa 様2021-05-03
用途:
AW-2ホイッスル吹鳴用
対象商品:
57568682

旧製品のVXD-2140-03-5G1を使用中ですがこれは予備として持っておきます。SMC製の電磁弁を汽笛吹鳴用として20年以上使っています。

2018-10-17
用途:
AW-2ホイッスル吹鳴用
対象商品:
57568682

受注生産なのでしょう。待った甲斐がありました。想像以上に重量があります。取り付けネジは3/8です。