ハイブリッドコンバーター 24V専用のレビュー

平均満足度 3.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスター
セルスター
3,888 / 税込 4,277
1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 【用途】トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三木 様2018-02-27
用途:
短時間による重宝な代役。
対象商品:
58072034

必要な時コンパクトな扱いが出来る物だと思います。買い替え商品など有れば参考にします。

1人が参考にしています
2016-10-07
用途:
トラックへの使用
対象商品:
58072034

熱を持ち破損した!!別の商品購入した。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2014-05-30
用途:
トラックでカーナビ、スマホの充電等
対象商品:
58072034

仕事で長距離運転をするのでカーナビが必要ということで24V用を探していて購入して使っていますが、問題なくナビもスマホ充電も使えています。価格も比較的安かったと思います。

1人が参考にしています
田端商店 様2017-04-17
用途:
トラックで使用
対象商品:
58072034

冷却ファンの音がうるさすぎる、セルスター製品だったので信頼して購入したのに、海外製品と変わりなくとても残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2013-07-29
用途:
仕事用
対象商品:
58072034

コンパクトで置き場所が任意に出来るところが
良い。