防振材インシュレーター(プレート付)のレビュー
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5~50kgの機器を防振します。
【用途】真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
誠和産業株式会社 様2014-04-10
- 用途:
- 液晶モニターの防振
- 対象商品:
- 49067523
柔らかくて効果は、非常に良いですが、値段が高い。
改善点は、以下の通りです。
センターボルトを締める時本体が回転し易いのでねじれない様に取付けるのに苦労する。
センターボルトにマイナスドライバー用の溝がありますが、六角穴にして欲しい。
センターボルトが長すぎて邪魔になる事が多いので、ナットに出来ないか。
この場合、本体に回り止めのピン等が必要。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。また、今後の取扱いの参考にさせて頂きます。