ハンディラチェットのレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 58387953
バイクのプラグ交換用のレンチとして使ってます。プラグは大きな力をかけずに締め込むのでこのサイズで問題ないです。工具箱にコンパクトに収まるので助かります。変換アダプターを付けて1/4インチソケットも使う予定です。
ラチェットの回転はやや重い感じがしますが使い込むと軽くなるのかと思います。
安心の新潟県三条メーカーです。分解方法を電話で聞きましたが、素早いサポートをしてもらい助かりました。
- 用途:
- 自動車およびバイク整備にお勧め
地味で少々古臭いスパナ、レンチ類デザインのため車両整備関係の方(特に趣味で自動車、バイクメンテナンスをされている方)は手に取る事が少ないと思われるTOP製工具ですが、このラチェットは自信を持ってお勧めできます。
お勧め点
①高い耐久性 自動車解体業で4~5年間ほど使用した経験が有りますが作動状態にガタ付き感などは発生せず問題なく使用できました。②優れた重量バランス ショートタイプですがハンドル先端部分が重く作られているのでヘッド部分との重量バランスが良く早回しの際は回転に勢いが付き易く作業性良好です。③左右回転切り替えが容易 サイド部分に溝が刻まれた大きなリングを回すことで切り替えを行うためグローブをした状態でも確実に切り替え可能です。(切り替え時の「カチャッ」とした感触も良い感じです)
④ユニークなグリップ先端部分の9.5ミリサイズ差し込み角穴 スピンナハンドルを差し込んで延長したり長さ75~100ミリ程度のエクステンションバーを差し込みグリップとして使用、L字型ハンドル形状にして高トルクをかける、早回しを行う等の作業が可能 ⑤メンテナンスが容易 マイナス溝の刻まれたネジ1本外せば内部クリーニングおよび給油が可能
輸入工具にしか興味が無かった方や、地味な印象のため選択肢から外されていた方も一度手に取って使用感を確かめて頂きたい逸品工具です。