ハンディラチェット(Fタイプ)のレビュー
MAR SURFBOARDS 様2017-09-20
- 用途:
- プラグ交換をメインに色々
3000円前後で買えてしまう、このシリーズの中でこれだけ低い評価レビューだったので、このラチェットのファンとして書いておくが、スナップオンやコーケンから出ているマルチプロポーズラチェットより大幅に安いがそれらの使い勝手にファコムのギアを組み合わせたという感じで、さらにこのモデルは差し込み口がウォブルになっているため、フレックスハンドルタイプのスタビーラチェット的な使い勝手も追加されています。内部のバネ構造はファコム、スタビレー、ハゼットなどにも使われているハート型バネでギアの噛み合わせも悪くないし、新品時の空転は軽いとは言えないがバネを0.55mmのピアノ線で作り直せば程よく軽くなり、0.45mmにすると調整は難しいが驚異的な空転の軽さを味わえます。出荷時はグリスが塗ってありますがこれを清掃し、トロミのあるオイルに変えることでバネが軽くなってもしっかりとギアは噛むようになります。これによって差し込み側に付いている早回しを快適に使えます。そんな改造はしないとしても、他社のマルチプロポーズより全長が長く、それでいて手のひらに収まるサイズなのでトルクもかけやすい。唯一の不満はエクステンションやブレーカーバーを指す側の穴に、抜けどめの加工が施されていない事だが、その部分を加工してしまえば最強のラチェットである。さらに、ソケット差し込み側のバリエーションがノーマルだと3/8と1/2が選べる。これら3つ買っても1万前後。工具が好きな人なら絶対にオススメです!
9人が参考にしています
2016-06-06
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 58387962
ハンディとありますが重量があります。また空転トルクも重いです。あくまでエクステンションを接続して入り組んだ箇所で使うプロ用です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。