HDMIケーブル 2050mm 金メッキのレビュー

平均満足度 4.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナ
DXアンテナ
3,500 / 税込 3,850
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社Plan net 様2023-01-27
用途:
TV・音響
対象商品:
58628832

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

deliTok 様2020-05-05
用途:
PCとテレビの接続
対象商品:
58628832

何ら問題なく使えます。自分の選択ミスですがもう少し長いケーブルにしても良かった。事前に測っておくべきでした。

2019-08-18
用途:
中古のテレビを購入したらHDMIケーブルがなく購入しました。
対象商品:
58628832

家電の量販店で見たら高額のものばかりで安くて何の異常もなく満足です・

青木歯科 様2019-02-17
用途:
PC-モニター間に使用しています。
対象商品:
58628832

ゲームやクリエイトな仕事にPCを使っている訳では無く、趣味の粋ですので全く問題ありません。因みにi7-第八世代です。
仕事ではXenonを使用するため業者の用意したケーブルしか使わせてもらえませんが、パーソナルユースには十分かと思います。
この値段で金メッキ(?)だったらお買い得ですよ!

株式会社エクシード 様2019-06-28
用途:
会議の中でPCのデータをモニターに映して解析
対象商品:
58628832

現在仕様している中で特に問題無く使えてます。
満足しています。

パナライフのだ 様2018-12-31
用途:
4Kチューナーと4K対応テレビの接続に使用
対象商品:
58628832

比較的柔らかく4K放送問は問題く受信できています。
ただ、何年も使用してみないと接触不良等の問題はわかりませんが。

海道小子どもの家 様2022-02-10
用途:
2画面PCモニターとPC接続
対象商品:
58628832

ケーブルの柔軟性を上げれば もっと使いやすくなると思います。

2018-04-15
用途:
PCとLCDの接続
対象商品:
58628832

デュアルモニタにするため、D-Sub15pinと併用しています。細すぎず太過ぎず、取り回しも良く画像も鮮明です。

2017-07-25
用途:
パソコンから大型TVに接続しています
対象商品:
58628832

パソコン画面を大勢で見るにはテレビが最適であると考えて購入しました。おかげで喧嘩もなく和気藹々で楽しんでおります。

2017-09-25
用途:
TVとDVDレコーダーとの接続
対象商品:
58628832

安価で購入することできて、特に問題なく使用できた。

2016-04-22
用途:
モニターTV/PC間接続
対象商品:
58628832

1.5mでは少々短かった。 長さを選定する際、少し長めを選定すると良いようです。