- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- テレビ受信用機器
- ブースター
- 家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz DXアンテナ
- 家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHzの口コミ・評判
家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHzのレビュー

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。
地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
対象商品 : 58630932
2026-10-11
用途: 平面アンテナに使用
運輸・通信業
平面アンテナに交換したが受信レベルが標準を下回っているため取り付けたところ全チャンネルが標準値内に向上しました。