難燃性ポリフレックス電線のレビュー

平均満足度 4.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)
日立金属(旧日立電線)
999 / 税込 1,099
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-22
用途:
機械メンテ用
対象商品:
58768001

色々、比較検討して、本商品に決定して、購入しましたが、施工性にも問題なく設置でき、大変満足しております。

2022-11-03
用途:
高圧送電
対象商品:
58767931

数千ボルトの高圧定電流配線用に購入しました.更に高圧に対応できる電線の取り扱いを期待します.

1人が参考にしています
2022-08-26
用途:
電動車両の製作
対象商品:
58768001

小さな車両なので、配線の柔軟性は重要でした。もう少し柔らかいと助かりますが、価格から考えると、十分なのかもしれません。

2019-06-06
用途:
車両内の配線作業
対象商品:
58767913

限られた空間内ではケーブルの柔軟性(曲げ半径、自由度)が求められます。また高伝導であるため1サイズ細いサイズにできることも利点。あとは対燃性があるため事故の際の優位性もあります。

2人が参考にしています
2017-02-23
用途:
配線工事用
対象商品:
88094632

この電線が使用されている設備の為に購入しました。
しかし、この電線は被覆に使われてる材料の為か、非常にキツイ独特の臭いがあります。
1週間程度では消えず、数ヶ月経てば直接電線を鼻に近づけないと判らないほどになります。
臭いを気にする用途には向きません。

1人が参考にしています
2016-07-11
用途:
工作
対象商品:
58767913

思いの外、外径が太かった。
0.75sq:3.0mm 1.25sq:3.3mm 2.0sq:3.8mm

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

仕上外径(Φmm) にてケーブルの外径サイズの表記がございますので、ご確認の上、ご検討お願い申し上げます。