六角L-レンチのレビュー
2019-09-24
- 用途:
- ヨットドジャー、ビミニのメンテナンス
- 対象商品:
- 75158456
まだ使用していませんが、セットの6角レンチは、2.5mm、3.0mm、4.0mm で3.5mm がありません。ホームセンターでも「3.5mm はありません。」と言うことでした。これで、上手く行くと思います。ボンダス製で、品質も良さそうです。
2018-08-21
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 75158413
ねじ緩み防止剤が塗布されているパーツの分解に威力を発揮!
世界一堅いとの振れ込みの通り、ばっちり!
工具を使い慣れていない人は、力点の使い方でフレーム部を曲げるようです。
2017-03-29
- 用途:
- 機械工作の際に使用。
- 対象商品:
- 75158404
近傍のホームセンターや機械工具店では中々調達できないものでも、モノタロウにおかれては、簡単に検索及び注文が可能。大いに満足しています。今後ともよろしくお願いします。