クイック電工ドライバーのレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイック電工ドライバー ANEX
ANEX
379 / 税込 417
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-20
用途:
電ドラが使いづらい狭い場所での作業

コンパクトで回しやすく、電ドラが使いづらい狭い場所での作業に重宝しています。

有限会社住元電機 様2023-06-10
用途:
配線作業
対象商品:
75189983

軸径が細い#2先のプラスドライバーは、ピッチの狭い端子台や2段端子の上段が繋がっている状態などマークチューブにも傷が付かず非常に便利です。私はグリップも細身で回し易いですが好みですね。欠点はブリップが細身のダルマタイプなのでサックによっては刺さり過ぎるとこですかね。

2022-05-02
用途:
プラスのネジを回すときに使用します。
対象商品:
75189974

こちらのドライバーは他社製品と比較して、
先端の精度が高い気がします。
ネジもポロっと外れにくいし、
カムアウトするまでの期間も長いです。
なので、うちでは必需品です。

1人が参考にしています
2021-12-10
用途:
分電盤、一般使用
対象商品:
75189974

電工関係、照明器具交換その他簡単な作業、電気錠交換などマルチに使ってます。歯の食いつき良い感じで、ビスがナメてしまう安価品より気に入っています(個人の感想)。

1人が参考にしています
2020-10-27
用途:
第二種電気工事士実技試験用に
対象商品:
75189965

+2の軸長75mmは、ボール部分が+1サイズと軽量なので、試験に使われているネジを扱いやすいです。これ以上軸長が短いと、レセプタブルの口金が干渉するので、このドライバーが最適に思えました。ベッセルにもほぼ同じサイズの製品がありましたが、重量バランス的にこちらの方が良い気がしました。

2020-10-22
用途:
電気配線工事
対象商品:
75189965

多芯ケーブルの端子台接続に使用したが従来のドライバー手締より早く疲れることもなく出来た。

2019-04-07
用途:
ちょっとしたときに便利に使用
対象商品:
75189992

先日、現場で無くしてしまったので、リピート注文です。
大きさがやや小さめで、安くて使いやすいので、気に入っています。

2017-05-05
用途:
制御盤内の配線作業
対象商品:
75189965

持ち手が一回り小さく、2番でマグネット付きなので、楽です。

2017-03-04
用途:
小型装置の筐体のカバーの開閉(PC含む)、100V以下の電気回路の配線、狭所のメンテナンス等
対象商品:
75189965

ベッセルなどのボールハンドルのドライバーは刃先とハンドルサイズの組み合わせが決まっており、最もよく使われる刃先の(+)No.2はハンドルサイズが2番めに大きい。この大きさはNo2の刃先で回せる小ねじのうち最大のネジが必要とする最大トルクが楽に出せるよう考慮されているものと思われる。しかし、その必要最大トルクを常に必要とする大半のユーザーの影に、よく使用されるサイズのM4前後のネジで、使用箇所も構造強度に関係ない場所、例えば、筐体強度がフレームで担保される筐体のカバー、振動しない装置のメンテナンス口、弱電の端子台、PCケースなど、多くの場所で従来のボールハンドル径はオーバースペックで小回りがきかず、回しやすいボールハンドルにこだわると携帯や収納に一回り大きなスペースが必要だった。
No.1のハンドルでNo.2のは先という組み合わせを漠然と欲し続け数年、ANEXクイック電工ドライバーを発見。2年ほど愛用していた。私の用途だと、相手側がステンレス(硬い)が多く振動も考慮して高めのトルクで使用していたため、刃先の摩耗が早く買い替えが必要だったが、この低価格で2年も持てば充分だろう。もちろん相手側が鉄だったり、PCカバーの開閉程度であればそこまで早く摩耗しないし、端子台であれば過大トルクは禁物な上、緩みに対し定期的な増し締めが必要なのはネジ式端子台の宿命であり嫌ならバネ式に変えるしか無い。
その後SK-11もボールGドライバー細軸という同様のサイズを出していることを知りそちらも使っているが、刃先が摩耗しにくそうな外見通りかどうかはまだ不明。外見が遠目で見るとベッセルのNo1と全く同じ色調。
ANEXのクイック電工ドライバーは、赤い絶縁カバーは単なる熱収縮チューブですぐ外れてしまうが、絶縁性が必要なければ外してもいいし、あるいは黒の接着剤付熱収縮で絶縁しなおせば外れず、色調を黒とグレーに統一できる。単価も非常に安いので刃先が摩耗したら単に買い換えれば良い。

1人が参考にしています
2017-01-24
用途:
製品の組立、メンテ、治工具の組立や調整など。
対象商品:
75189965

ビット先端の形状が、ネジの頭にぴったりフィットしていて、とても使いやすいです。
また、磁石付なので、鉄系のネジは吸い付くので作業しやすいです。
グリップの大きさもちょうど良く、また滑りにくいので回しやすいです。

2018-11-16
用途:
電気工事、自動制御機器のメンテナンス
対象商品:
75189965

ANEXのドライバーを初めて購入しましたが、使用時ネジがなめてしまいました。当方の使い方が悪いのかもしれませんが、以前使っていた他のドライバではなかったので、使用時は気をつけてください。

2017-01-23
用途:
製品の組立、メンテ、治工具の組立や調整など。
対象商品:
75189965

ビット先端の形状が、ネジの頭にぴったりフィットしていて、とても使いやすいです。
また、磁石付なので、鉄系のネジは吸い付くので作業しやすいです。
グリップの大きさもちょうど良く、また滑りにくいので回しやすいです。

吉岡電気 様2015-09-10
用途:
電気工事
対象商品:
75189992

グリップの部分化小さく、ちょっと使いづらい。