電動ドライバー用スーパーミニL型アダプターのレビュー
- 用途:
- 押し入れの上部を洋服掛けにする為、パイプの取付時に使用しました。
- 対象商品:
- 75193894
本商品と同等他社の情報も多くあれば、より良い物が効率的に探せると思います。
この商品はドリルドライバーで使用していますが今の所問題なく使用出来ています。
- 用途:
- 穴明や、ビス類の締め付け作業時
- 対象商品:
- 75193894
非常に使いやすく、先端のビットをキリタイプに替えれば穴明も出来て助かります。
- 用途:
- 分電盤の側面に穴を開ける時に使用
- 対象商品:
- 75193894
洗面所等の狭い壁面に付いている分電盤の側面に増設用のFケーブル挿入穴を開ける時に使用しています。
プラスチック製の分電盤にΦ20のホールソーを装着して使用しています。
既に数十回使用していますが快適です。
ペンシルインパクト等を使用すると恐らく内部のギアが折れると思います。ご注意を!
- 用途:
- 先端のチャックとギヤが脱落
インパクトドライバーを使うと力がかかり過ぎて分解した。電動ドライバー使用のみにしたほうが良い。
- 用途:
- 充電アングルインパクトの入らない場所で
- 対象商品:
- 75193894
充電アングルインパクトドライバーを持っていますが、これも使えないくらい
奥行きがない場所で使用するために購入しました。
今までも千円程度のアングルを使用していましたが、買い替えです。
買い替え候補として、マグネットチャックのものは離す時にビットが抜けてネジ側
にくっついてしまう事があり候補から除外、後は、出来るだけ小さく・安い事で、
これを選びました。
プラスネジについては、今までの安ものアングルよりは安定して確実に締める事が
出来ました。
チャックはノブを引っ張ってビットを外すタイプですが、つまみに滑り止めの凹凸
があるものの、ノブの先まで同じ太さであり、しっかり掴まないと外れません。
先端がラッパ形状であればよかったと思います。
なぜか付属ビットはプラス2番のみで、長さ35mmの専用タイプとなっています。
狭い場所で回したいネジは、プラス2番だけでなく、六角穴付きボルトだったり、
トルクスだったりします。奥行きがない狭い場所では、プラスネジよりも、六角穴
付きの方が、手でも回せる上にカムアウトがないので作業はやり易くなりますが、
専用のHEXビットは付属されていません。
HEXビットの35mmは見た事がありません。(たぶん販売されていない)
65mmのビットでは長すぎます。25mmのビットも使えると思っていたのですが、
チャックの中に入り込んでしまい、そのままでは使えません。
25mmのビットには、根元から8mm辺りに切り込みがあるものが多く、ここでも
ロック出来るチャックになっていればよかっと思います。
このため、25mmのHEXビットの根元から4mm辺りに、切断砥石で幅1.5mmくらいの
溝を入れ、ここでボールがロック出来るようにし、そのまま使えるようにしました。
HEXビットなら押さえが不要なのでこれで使用可能です。
チャック側のボールは、1.5mmの溝でもロック出来る小さなものです。
付属ビットは本品専用となっており、「インパクトドライバーなどの電動ドライバー
で使用しないでください」とまで書かれているのに、一般の六角軸のビットと同様に
大きな溝を作ってあるため、前後に大きなガタがあります。
ドリル刃は、鉄に対しては3mmまで、木材には5mmまでとなっているため、太い刃には
向かないでしょう。
18Vインパクト対応となっていながら、中途半端な設計が感じられます。