金象印 メタルリール キャリーLタイプのレビュー
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
【用途】散水作業に適します。
2018-05-13
- 用途:
- 庭や畑への散水
内径18㎜×外形23㎜×長さ40mの農業用ホースを巻き取るために購入しましたが、ハンドルのアームが短いため、二人がかりでないと40mのホースを巻き取ることができませんでした。このため、アームを10㎝長くするように改造しました。
2人が参考にしています
南ファイト 様2016-07-21
- 用途:
- 野菜の水やり
- 対象商品:
- 75270806
巻き取りは軽いが手でホースのガイドをしないといけない。手が汚れる
移動するたびホースが勝手に伸びる。ホースリールにストッパーがあればよい
3人が参考にしています